Asztali demagnetizáló készülék 250 mm

Cikkszám: 380861 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Póluslap hossza (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Póluslap hossza 250 mm
    Póluslap szélesség 150 mm
    Szélesség 180 mm
    Magasság 87 mm
    Behatolási mélység 50 mm
    Teljesítményfelvétel 920 W
    Súly 11 kg
    Demagnetizálási hatékonysági osztály (DMC) ++
    Energiaellátás Vezetékes
    Védettségi osztály IP 20
    Bekapcsolási időtartam 100 %
    Termék fajtája Lemágnesező készülék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 380861 250
    EAN / GTIN 2050001717641
    Gyártó száma 890.02-250

    Leírás

    Kivitel:

    • 230 V / 50 Hz áramellátás, IP 20 védettségi osztály, teljesítményfelvétel maximum920 VA.
    • Bekapcsolási időtartam 100 %.

    Felhasználás:

    A demagnetizáló készülékek használhatóak mérőhelyiségekben, műhelyekben és gyártósorokon. Erős hatást fejt ki csapágygyűrűk, bélyegek, matricák és egyéb szerszámok lemágnesezésekor.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz