Állandó mágneses befogótömb, finom pólusosztással MH203

Cikkszám: 380815 MH203
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus MH203
Hossz A 100 mm
Szélesség B 25 mm
Teljes magasság C 25 mm
Mágneses mező magassága 6 mm
Póluslap kopóréteg vastagság 6 mm
Pólusosztás 4 mm
Maximális szögeltérés 5 fok
Súly 0,5 kg
Névleges tapadóerő 80 N/cm2
Termék fajtája Mágnesasztal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 380815 MH203
EAN / GTIN 2050001854261
Gyártó száma 242.01-MH203

Leírás

Kivitel:

Két mágneses befogófelület.

Felhasználás:

Kis munkadarabok, mint bélyegek stb. profilírozáshoz és megmunkálásához.

Figyelem:

Állandó mágnes, nem kapcsolható.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz