Állandó mágneses befogótömb, finom pólusosztással MH202

Cikkszám: 380815 MH202
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus MH202
Hossz A 100 mm
Szélesség B 50 mm
Teljes magasság C 50 mm
Mágneses mező magassága 6 mm
Póluslap kopóréteg vastagság 14 mm
Pólusosztás 4 mm
Maximális szögeltérés 5 fok
Súly 1,7 kg
Névleges tapadóerő 80 N/cm2
Termék fajtája Mágnesasztal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 380815 MH202
EAN / GTIN 2050001854278
Gyártó száma 242.01-MH202

Leírás

Kivitel:

Három mágneses befogófelület.

Felhasználás:

Kis munkadarabok, mint bélyegek stb. profilírozáshoz és megmunkálásához.

Figyelem:

Állandó mágnes, nem kapcsolható.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz