{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tokmány ⌀ | 250 mm | |
Magasság | 57 mm | |
Magasságtűrés | 0 / − 1 mm | |
Furatkör ⌀ | 232 mm | |
Menet ⌀ | 4×M8 | |
Mágneses mező magassága | 10 mm | |
Súly | 20 kg | |
Névleges tapadóerő | 150 N/cm2 | |
Póluslap kopóréteg vastagság | 6 mm | |
Központosító ⌀ | 200 mm | |
Központosítási mélység | 4 mm | |
Párhuzamos pólusosztás | 12+3 mm | |
Lehetséges központosító furat J | 25×20 mm | |
Termék fajtája | Mágneses befogótokmány |
Cikkszám | 380777 250 | |
EAN / GTIN | 2050001944412 | |
Gyártó száma | 244.11-250 |