Mágneses felfogótokmány, párhuzamos pólusosztással, Tokmány ⌀: 160mm

Cikkszám: 380777 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tokmány ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tokmány ⌀ 160 mm
Magasság 57 mm
Magasságtűrés 0 / − 1 mm
Furatkör ⌀ 142 mm
Menet ⌀ 4×M8
Mágneses mező magassága 10 mm
Súly 8 kg
Névleges tapadóerő 100 N/cm2
Póluslap kopóréteg vastagság 6 mm
Központosító ⌀ 125 mm
Központosítási mélység 4 mm
Párhuzamos pólusosztás 8+3 mm
Lehetséges központosító furat J 15×6 mm
Termék fajtája Mágneses befogótokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 380777 160
EAN / GTIN 2050001943699
Gyártó száma 244.11-160

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű mágneses rendszer neodímium mágnesekkel és alacsonyabb mágneses mező magassággal. Fokozatmentesen állítható mágneses erő.

Felhasználás:

Köszörülési- és esztergálási munkákhoz.
Kisméretű és vékony, ill. nagyméretű munkadarabok befogásához.

Figyelem:

„J“ központosító furat létrehozása lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz