{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tokmány ⌀ | 130 mm | |
Magasság | 50 mm | |
Magasságtűrés | 0 / − 1 mm | |
Furatkör ⌀ | 115 mm | |
Menet ⌀ | 4×M8 | |
Mágneses mező magassága | 8 mm | |
Súly | 5 kg | |
Névleges tapadóerő | 100 N/cm2 | |
Póluslap kopóréteg vastagság | 5 mm | |
Központosító ⌀ | 90 mm | |
Központosítási mélység | 4 mm | |
Párhuzamos pólusosztás | 1,9 mm | |
Lehetséges központosító furat J | 20×14 mm | |
Termék fajtája | Mágneses befogótokmány |
Cikkszám | 380776 130 | |
EAN / GTIN | 2050001943637 | |
Gyártó száma | 244.01-130 |