Mágneses felfogótokmány, párhuzamos pólusosztással, Tokmány ⌀: 100mm

Cikkszám: 380776 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tokmány ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tokmány ⌀ 100 mm
Magasság 50 mm
Magasságtűrés 0 / − 1 mm
Furatkör ⌀ 85 mm
Menet ⌀ 4×M8
Mágneses mező magassága 8 mm
Súly 3 kg
Névleges tapadóerő 70 N/cm2
Póluslap kopóréteg vastagság 5 mm
Központosító ⌀ 60 mm
Központosítási mélység 4 mm
Párhuzamos pólusosztás 1,9 mm
Lehetséges központosító furat J 20×14 mm
Termék fajtája Mágneses befogótokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 380776 100
EAN / GTIN 2050001943620
Gyártó száma 244.01-100

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű mágneses rendszer neodímium mágnesekkel és alacsonyabb mágneses mező magassággal. Fokozatmentesen állítható mágneses erő.

Felhasználás:

Köszörülési- és esztergálási munkákhoz.
Kisméretű és vékony, ill. közepes méretű munkadarabok befogásához.

Figyelem:

„J“ központosító furat létrehozása lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz