{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 6843 | |
a | 70 mm | |
f | 60 mm | |
i | 60 mm | |
l | 8 mm | |
Lépcső hossza b | 17 mm | |
c | 32 mm | |
e | 22 mm | |
g | 45 mm | |
h | 37 mm | |
d | 9 mm | |
k | 24 mm | |
Termék fajtája | Derékszögű talp |
Cikkszám | 376730 5 | |
EAN / GTIN | 4020772094058 | |
Gyártó száma | 94052 |