{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 6843 | |
a | 65 mm | |
f | 44 mm | |
i | 50 mm | |
l | 6 mm | |
Lépcső hossza b | 14,5 mm | |
c | 19 mm | |
e | 22 mm | |
g | 41 mm | |
h | 33 mm | |
d | 6,7 mm | |
k | 20,2 mm | |
Termék fajtája | Derékszögű talp |
Cikkszám | 376730 3 | |
EAN / GTIN | 4020772094034 | |
Gyártó száma | 94037 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Derékszögű talp stabil kivitelben, Típus: 3
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
16,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
10,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
a | 65 mm | 69,9 mm |
Lépcső hossza b | 14,5 mm | 14,4 mm |
d | 6,7 mm | 5,6 mm |
f | 44 mm | 41,3 mm |
g | 41 mm | 41,3 mm |
h | 33 mm | 33,3 mm |
i | 50 mm | 52,5 mm |