{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 6844J | |
Szorító löket | 21,5 mm | |
Tartóerő P (nyomás és húzás) | 1 000 N | |
Teljes magasság H | 73 mm | |
Teljes hossz L | 161,5 mm | |
Nyomócsavar | M6×25 mm | |
Homlokoldali menet a befogón | M16×1,5 mm | |
Termék fajtája | Tolórudas gyorsszorító |
Cikkszám | 376700 2 | |
EAN / GTIN | 4020772008543 | |
Gyártó száma | 557397 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Tolórudas gyorsszorító rövid kivitel, Típus: 2
érdeklődés szerint
Raktáron
183 darabszám azonnal szállítható
43,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
196 darabszám azonnal szállítható
29,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Nyomócsavar | M6×25 mm | M6×40 mm |
Tartóerő P (nyomás és húzás) | 1 000 N | 900 N |
Szorító löket | 21,5 mm | 19 mm |
Homlokoldali menet a befogón | M16×1,5 mm | M16×1,5 mm |
Típus | 6844J | 376725 2 |
Teljes magasság H | 73 mm | 74 mm |
Termék fajtája | Tolórudas gyorsszorító | Tolórudas gyorsszorító |