{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 6833J | |
Furattávolság e | 32 mm | |
Furattávolság f | 32 mm | |
Furat ⌀ d | 8,5 mm | |
Befogási magasság H | 60 mm | |
Tartóerő P1 | 2 000 N | |
Tartóerő P2 | 3 000 N | |
Teljes magasság | 133 mm | |
Teljes hossz | 282 mm | |
Nyomócsavar | M8×65 mm | |
Termék fajtája | Horizontális gyorsszorító |
Cikkszám | 376640 4 | |
EAN / GTIN | 4020772008291 | |
Gyártó száma | 557353 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Horizontális gyorsszorító derékszögű talppal, Típus: 4
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
46,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
165 darabszám azonnal szállítható
32,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Nyomócsavar | M8×65 mm | M10×90 mm |
Teljes magasság | 133 mm | 90 mm |
Teljes hossz | 282 mm | 273 mm |
Tartóerő P1 | 2 000 N | 2 500 N |
Tartóerő P2 | 3 000 N | 3 500 N |
Típus | 6833J | 376625 4 |
Termék fajtája | Horizontális gyorsszorító | Horizontális gyorsszorító |