{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 6832J | |
Furattávolság e | 26 mm | |
Furat ⌀ d | 5,6 mm | |
Befogási magasság H | 34 mm | |
Tartóerő P1 | 1 000 N | |
Tartóerő P2 | 1 200 N | |
Teljes magasság | 61 mm | |
Teljes hossz | 164 mm | |
Nyomócsavar | M6×35 mm | |
Termék fajtája | Horizontális gyorsszorító |
Cikkszám | 376630 2 | |
EAN / GTIN | 4020772008185 | |
Gyártó száma | 557342 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Horizontális gyorsszorító függőleges talppal 2
érdeklődés szerint
Raktáron
122 darabszám azonnal szállítható
31,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
308 darabszám azonnal szállítható
20,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Nyomócsavar | M6×35 | M6×40 |
Teljes magasság | 61 | 54 |
Teljes hossz | 164 | 163 |
Tartóerő P1 | 1 000 | 1 200 |
Tartóerő P2 | 1 200 | 1 400 |
Termék fajtája | Horizontális gyorsszorító | Horizontális gyorsszorító |
Befogási magasság H | 34 | 24 |