{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 6832J | |
Furattávolság e | 11,5-15,5 mm | |
Furat ⌀ d | 4,6 mm | |
Befogási magasság H | 20 mm | |
Tartóerő P1 | 250 N | |
Tartóerő P2 | 400 N | |
Teljes magasság | 33 mm | |
Teljes hossz | 79 mm | |
Nyomócsavar | M4×25 mm | |
Termék fajtája | Horizontális gyorsszorító |
Cikkszám | 376630 0 | |
EAN / GTIN | 4020772008154 | |
Gyártó száma | 557340 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Horizontális gyorsszorító függőleges talppal 0
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
20,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
522 darabszám azonnal szállítható
13,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Nyomócsavar | M4×25 | M4×20 |
Teljes magasság | 33 | 17 |
Teljes hossz | 79 | 77 |
Tartóerő P2 | 400 | 380 |
Furattávolság e | 11,5-15,5 | 11,2 |
Termék fajtája | Horizontális gyorsszorító | Horizontális gyorsszorító |
Befogási magasság H | 20 | 8 |