{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 6800NIJ | |
Furattávolság e | 20 mm | |
Furattávolság f | 23-31 mm | |
Furat ⌀ d | 5,5 mm | |
Befogási magasság H | 23 mm | |
Tartóerő P1 | 800 N | |
Tartóerő P2 | 1 200 N | |
Teljes magasság | 140 mm | |
Teljes hossz | 78 mm | |
Nyomócsavar | M6×35 mm | |
Termék fajtája | Vertikális gyorsszorító |
Cikkszám | 376505 2 | |
EAN / GTIN | 4020772008895 | |
Gyártó száma | 557435 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vertikális befogó vízszintes talppal, rozsdamentes 2
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
57,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
130 darabszám azonnal szállítható
17,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Nyomócsavar | M6×35 mm | M6×50 mm |
Furat ⌀ d | 5,5 mm | 5,2 mm |
Teljes hossz | 78 mm | 74,5 mm |
Tartóerő P2 | 1 200 N | 1 500 N |
Furattávolság e | 20 mm | 12,5 mm |
Termék fajtája | Vertikális gyorsszorító | Vertikális gyorsszorító |
Befogási magasság H | 23 mm | 22,5 mm |