{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 6800NIJ | |
Furattávolság e | 16 mm | |
Furattávolság f | 22,5-26 mm | |
Furat ⌀ d | 4,5 mm | |
Befogási magasság H | 19 mm | |
Tartóerő P1 | 600 N | |
Tartóerő P2 | 1 100 N | |
Teljes magasság | 98 mm | |
Teljes hossz | 61 mm | |
Nyomócsavar | M5×30 mm | |
Termék fajtája | Vertikális gyorsszorító |
Cikkszám | 376505 1 | |
EAN / GTIN | 4020772008888 | |
Gyártó száma | 557434 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vertikális befogó vízszintes talppal, rozsdamentes 1
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
48,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
135 darabszám azonnal szállítható
15,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Nyomócsavar | M5×30 mm | M5×30 mm |
Furat ⌀ d | 4,5 mm | 3 mm |
Tartóerő P1 | 600 N | 500 N |
Furattávolság e | 16 mm | 16 mm |
Típus | 6800NIJ | 376508 1 |
Termék fajtája | Vertikális gyorsszorító | Vertikális gyorsszorító |
Befogási magasság H | 19 mm | 19 mm |