Peremes anya M18

Cikkszám: 375390 M18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
94 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6331
Menet M18
Teljes hossz 27 mm
Kulcsnyílás SW 27 mm
Sarokméret e 30,1 mm
Váll ⌀ 34 mm
Perem magasság 5 mm
Termék fajtája Anya

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 375390 M18
EAN / GTIN 4020772082208
Gyártó száma 82206

Leírás

Kivitel:

Peremes anya (= 1,5 d magas) DIN 6331, kovácsolt.

Szabvány:

DIN 6331

Alapanyag:

Nemesíthető acél, szilárdság 10.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz