Peremes anya M8

Cikkszám: 375390 M8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
579 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Típus 6331
    Menet M8
    Teljes hossz 12 mm
    Kulcsnyílás SW 13 mm
    Sarokméret e 14,4 mm
    Váll ⌀ 18 mm
    Perem magasság 3,5 mm
    Termék fajtája Anya

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 375390 M8
    EAN / GTIN 4020772082116
    Gyártó száma 82115

    Leírás

    Kivitel:

    Peremes anya (= 1,5 d magas) DIN 6331, kovácsolt.

    Szabvány:

    DIN 6331

    Alapanyag:

    Nemesíthető acél, szilárdság 10.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz