Sík horonycsap, köszörült 14 mm

Cikkszám: 375370 14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
157 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gép és szerkezet horonymérete b1 (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6322B
Gép és szerkezet horonymérete b1 14 mm
Csavarokhoz DIN 84, DIN 912 M6×16
Hossz 22 mm
Magasság H 10 mm
Termék fajtája Horonycsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 375370 14
EAN / GTIN 4020772071714
Gyártó száma 71712

Leírás

Kivitel:

A paláston pontosra köszörülve; ezáltal a szerszámgépek asztalhornyaival párhuzamosan beállítandó készülékek, gépsatuk és osztókészülékek beállítási ideje lerövidül. Ezáltal mérőóra már nem szükséges.

Felhasználás:

Sík horonycsapok használata akkor célszerű, ha egy készüléket mindig azonos horonyszélességű gépen használ.

Alapanyag:

C 15 acél, betétben edzve.

Pontosság:

Méret b = h6 tűrés.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz