Sík horonycsap, köszörült 10 mm

Cikkszám: 375370 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gép és szerkezet horonymérete b1 (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Típus 6322B
    Gép és szerkezet horonymérete b1 10 mm
    Csavarokhoz DIN 84, DIN 912 M4×10
    Hossz 20 mm
    Magasság H 8 mm
    Termék fajtája Horonycsap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 375370 10
    EAN / GTIN 4020772071691
    Gyártó száma 71696

    Leírás

    Kivitel:

    A paláston pontosra köszörülve; ezáltal a szerszámgépek asztalhornyaival párhuzamosan beállítandó készülékek, gépsatuk és osztókészülékek beállítási ideje lerövidül. Ezáltal mérőóra már nem szükséges.

    Felhasználás:

    Sík horonycsapok használata akkor célszerű, ha egy készüléket mindig azonos horonyszélességű gépen használ.

    Alapanyag:

    C 15 acél, betétben edzve.

    Pontosság:

    Méret b = h6 tűrés.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz