Lépcsős horonycsap, köszörült 16 mm

Cikkszám: 375365 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

A gép horonymérete b1 (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6322A
A gép horonymérete b1 16 mm
Szerkezet horonymérete b2 20 mm
Csavarokhoz DIN 84, DIN 912 M6×16
Hossz 25 mm
Magasság H 10 mm
Termék fajtája Horonycsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 375365 16
EAN / GTIN 4020772071585
Gyártó száma 71589

Leírás

Kivitel:

A paláston pontosra köszörülve; ezáltal a szerszámgépek asztalhornyaival párhuzamosan beállítandó készülékek, gépsatuk és osztókészülékek beállítási ideje lerövidül. Ezáltal mérőóra már nem szükséges.

Felhasználás:

Ezeket a horonycsapokat párosával csavarozza be a készülékek szabványos, 20 mm széles beállító hornyaiba. A csapok cseréjével egy-egy készülékkel több, különböző horonyszélességű gépen lehet dolgozni.

Alapanyag:

C 15 acél, betétben edzve.

Pontosság:

Méret b = h6 tűrés.

Figyelem:

20-as méretet lásd 375370 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz