{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 6322A | |
A gép horonymérete b1 | 24 mm | |
Szerkezet horonymérete b2 | 20 mm | |
Csavarokhoz DIN 84, DIN 912 | M6×16 | |
Hossz | 32 mm | |
Magasság H | 12 mm | |
Termék fajtája | Horonycsap |
Cikkszám | 375365 24 | |
EAN / GTIN | 4020772071622 | |
Gyártó száma | 71621 |