T-horonyanya, rombusz 36/M30 mm

Cikkszám: 375330 36/M30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

T-horony névleges méret / menet (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 510
T-horony névleges méret 36 mm
Menet M30
Kő magassága 44 mm
Szélesség e 54 mm
Szélesség a 35,6 mm
Magasság k 22 mm
Termék fajtája Horonycsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 375330 36/M30
EAN / GTIN 4020772080327
Gyártó száma 80325

Leírás

Felhasználás:

A horonyanya felülről, a T-horony nyakán át történő behelyezéséhez. (A megváltozott felfekvő felület miatt csekélyebb terhelhetőség, mint a 375315 sz. esetében).

Alapanyag:

Nemesíthető acél

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz