T-horonyanya, rombusz 28/M24 mm

Cikkszám: 375330 28/M24
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
86 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

T-horony névleges méret / menet (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 510
T-horony névleges méret 28 mm
Menet M24
Kő magassága 36 mm
Szélesség e 44 mm
Szélesség a 27,7 mm
Magasság k 18 mm
Termék fajtája Horonycsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 375330 28/M24
EAN / GTIN 4020772080310
Gyártó száma 80317

Leírás

Felhasználás:

A horonyanya felülről, a T-horony nyakán át történő behelyezéséhez. (A megváltozott felfekvő felület miatt csekélyebb terhelhetőség, mint a 375315 sz. esetében).

Alapanyag:

Nemesíthető acél

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz