T-horonycsavar (12.9.) egyenként 1212125

Cikkszám: 375310 1212125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 787
T-horony névleges méret 12 mm
Menet G M12
Hossz L 125 mm
Menethossz b 75 mm
Keskeny kő szélessége a 11,7 mm
Kő szélessége e 18 mm
Magasság k 7 mm
Termék fajtája Horonycsavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 375310 1212125
EAN / GTIN 4020772086169
Gyártó száma 86165

Leírás

Kivitel:

T-horonycsavar, kovácsolt és görgőzött menet.
Nagy szilárdságú kivitel, szilárdsági osztály = 12.9.

Szabvány:

DIN 787

Tartalom:

Külön, anya és alátét nélkül.

Opcionális tartozék:

Alátétek, lásd 375340 sz. és magas anyák, lásd 375385 sz.

Figyelem:

  • Leolvasási példa − 6625-ös méret jelentése: T-horony = 6 mm, menet G = M6, hossz L = 25 mm.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz