{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 787 | |
T-horony névleges méret | 28 mm | |
Menet G | M24 | |
Hossz L | 400 mm | |
Menethossz b | 240 mm | |
Keskeny kő szélessége a | 27,7 mm | |
Kő szélessége e | 44 mm | |
Magasság k | 18 mm | |
Termék fajtája | Horonycsavar |
Cikkszám | 375310 2824400 | |
EAN / GTIN | 4020772086411 | |
Gyártó száma | 86413 |