{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 6496 | |
Horonyszélesség a | 22 mm | |
Menet G | M20 | |
Szorítóerő F1 horizontális | 36 kN | |
Szorítóerő F2 vertikális | 18 kN | |
Minimális magasság h1 | 22 mm | |
Maximális magasság h2 | 36 mm | |
Közbenső magasság H1 | 22 mm | |
Hossz L | 152 mm | |
Szélesség B | 62 mm | |
Termék fajtája | Leszorító |
Cikkszám | 375115 22 | |
EAN / GTIN | 4020772374198 | |
Gyártó száma | 374199 |