{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 6496 | |
Horonyszélesség a | 20 mm | |
Menet G | M16 | |
Szorítóerő F1 horizontális | 25 kN | |
Szorítóerő F2 vertikális | 12,5 kN | |
Minimális magasság h1 | 19 mm | |
Maximális magasság h2 | 30 mm | |
Közbenső magasság H1 | 19 mm | |
Hossz L | 130 mm | |
Szélesség B | 56 mm | |
Termék fajtája | Leszorító |
Cikkszám | 375115 20 | |
EAN / GTIN | 4020772374181 | |
Gyártó száma | 374181 |