{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 6435S | |
Legmagasabb felfekvés | 460 mm | |
Legkisebb felfekvési magasság | 290 mm | |
Résközép-távolság | 150 mm | |
Fej kulcsnyílás | 65 mm | |
Teherbírás | 60 kN | |
Talphossz | 220 mm | |
Talp szélesség | 190 mm | |
Horonyszélesség | 26 mm | |
Termék fajtája | Satu |
Cikkszám | 374400 460 | |
EAN / GTIN | 4020772072643 | |
Gyártó száma | 72645 |