Erősített csavarbak, Legmagasabb felfekvés: 300mm

Cikkszám: 374400 300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Legmagasabb felfekvés (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6435S
Legmagasabb felfekvés 300 mm
Legkisebb felfekvési magasság 200 mm
Résközép-távolság 150 mm
Fej kulcsnyílás 65 mm
Teherbírás 80 kN
Talphossz 220 mm
Talp szélesség 190 mm
Horonyszélesség 26 mm
Termék fajtája Satu

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 374400 300
EAN / GTIN 4020772072636
Gyártó száma 72637

Leírás

Kivitel:

  • Nemesíthető acél orsó; festett nemesíthető acél test.
  • Trapézmenetes orsó.

Figyelem:

⌀ 12 mm központosító furattal 375000375030 sz. rátétekhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz