Beállítható csavarbak acél alsórésszel, Legmagasabb felfekvés: 300mm

Cikkszám: 373500 300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Legmagasabb felfekvés (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6400
Legmagasabb felfekvés 300 mm
Legkisebb felfekvési magasság 190 mm
Fej ⌀ 80 mm
Alsórész ⌀ 100 mm
Szorítóvas horonyszélessége 20 mm - 40 mm
Teherbírás 350 kN
Termék fajtája Satu

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 373500 300
EAN / GTIN 4020772072445
Gyártó száma 72447

Leírás

Kivitel:

Nemesíthető acél, festett.
Önzáró trapézmenetes orsó végállás biztosítással.

Figyelem:

Az 52-es mérettől ⌀ 12 mm központosító furatokkal a 375000375030 sz. rátétekhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz