Beállítható csavarbak acél alsórésszel, Legmagasabb felfekvés: 100mm

Cikkszám: 373500 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
191 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Legmagasabb felfekvés (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6400
Legmagasabb felfekvés 100 mm
Legkisebb felfekvési magasság 70 mm
Fej ⌀ 50 mm
Alsórész ⌀ 50 mm
Szorítóvas horonyszélessége 14 mm - 22 mm
Teherbírás 100 kN
Termék fajtája Satu

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 373500 100
EAN / GTIN 4020772072414
Gyártó száma 72413

Leírás

Kivitel:

Nemesíthető acél, festett.
Önzáró trapézmenetes orsó végállás biztosítással.

Figyelem:

Az 52-es mérettől ⌀ 12 mm központosító furatokkal a 375000375030 sz. rátétekhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz