Villás szorítóvas, lépcsős 14 mm

Cikkszám: 370810 14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Horonyszélesség a (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Típus 6315V
    Horonyszélesség a 14 mm
    Szorítási magasság h 10 mm - 45 mm
    T-horonycsavar DIN 787, 375300 sz. 1412100 méret
    Hossz L 125 mm
    Szélesség B 40 mm
    Magasság H 25 mm
    A csúcs horonyvégtől mért e távolsága 90 mm
    Termék fajtája Szorítóvas

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 370810 14
    EAN / GTIN 4020772073206
    Gyártó száma 73205

    Leírás

    Kivitel:

    Nemesíthető acél, festett.

    Felhasználás:

    A legkisebb befogási magasság eléréséhez fordítsa meg a szorítóvasat.

    Alapanyag:

    Csavarszilárdság 8.8.

    Tartalom:

    Kompletten állítócsavarral és T-horonycsavarral DIN 787 (lásd 375300 sz.).

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz