Villás szorítóvas, lépcsős 10 mm

Cikkszám: 370810 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Horonyszélesség a (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Típus 6315V
    Horonyszélesség a 10 mm
    Szorítási magasság h 8 mm - 37 mm
    T-horonycsavar DIN 787, 375300 sz. 101080 méret
    Hossz L 100 mm
    Szélesség B 30 mm
    Magasság H 20 mm
    A csúcs horonyvégtől mért e távolsága 70 mm
    Termék fajtája Szorítóvas

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 370810 10
    EAN / GTIN 4020772073183
    Gyártó száma 73189

    Leírás

    Kivitel:

    Nemesíthető acél, festett.

    Felhasználás:

    A legkisebb befogási magasság eléréséhez fordítsa meg a szorítóvasat.

    Alapanyag:

    Csavarszilárdság 8.8.

    Tartalom:

    Kompletten állítócsavarral és T-horonycsavarral DIN 787 (lásd 375300 sz.).

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz