Állítható szorítóvas 18 mm

Cikkszám: 370680 18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
91 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Horonyszélesség a (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Típus 6314V
    Horonyszélesség a 18 mm
    Szorítási magasság h 13 mm - 46 mm
    T-horonycsavar DIN 787, 375300 sz. 1816125 méret
    Hossz L 125 mm
    Szélesség B 50 mm
    Magasság H 25 mm
    A csúcs horonytól mért e távolsága 26 mm
    Horony hossza f 45 mm
    Termék fajtája Szorítóvas

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 370680 18
    EAN / GTIN 4020772070304
    Gyártó száma 70300

    Leírás

    Kivitel:

    Szorítóvas lakkozva. A befogási magasság a támasztócsavarral fokozatmentesen állítható (feszítőkar nélkül).

    Alapanyag:

    Nemesíthető acél, csavarszilárdság 8.8. ill. 10.9 (méretfüggő).

    Tartalom:

    Kompletten állítócsavarral és T-horonycsavarral DIN 787 (375300 sz.).

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz