Állítható szorítóvas 10 mm

Cikkszám: 370680 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Horonyszélesség a (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Típus 6314V
    Horonyszélesség a 10 mm
    Szorítási magasság h 8 mm - 32 mm
    T-horonycsavar DIN 787, 375300 sz. 101080 méret
    Hossz L 80 mm
    Szélesség B 30 mm
    Magasság H 15 mm
    A csúcs horonytól mért e távolsága 15 mm
    Horony hossza f 30 mm
    Termék fajtája Szorítóvas

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 370680 10
    EAN / GTIN 4020772070267
    Gyártó száma 70268

    Leírás

    Kivitel:

    Szorítóvas lakkozva. A befogási magasság a támasztócsavarral fokozatmentesen állítható (feszítőkar nélkül).

    Alapanyag:

    Nemesíthető acél, csavarszilárdság 8.8. ill. 10.9 (méretfüggő).

    Tartalom:

    Kompletten állítócsavarral és T-horonycsavarral DIN 787 (375300 sz.).

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz