T-horonycsap, M10, T-horonynévlegesmérethez: 18mm

Cikkszám: 370530 18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
317 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

T-horonynévlegesmérethez (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 508
  • Anyag: Nemesíthető acél

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 508
Szabvány DIN 508
Szélesség a 17,7 mm
Szélesség e 28 mm
Magasság k 10 mm
Hossz 28 mm
Menetméret M10
Kő magassága 20 mm
T-horony névleges méret 18 mm
menettel igen
Anyag Nemesíthető acél
Szilárdsági osztály 10
Termék fajtája Horonycsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 370530 18
EAN / GTIN 4020772081263
Gyártó száma 81265

Leírás

Felhasználás:

Szabványos tőcsavarokkal kombinálva.

Szabvány:

DIN 508

Alapanyag:

Nemesíthető acél, szilárdság 10.

Figyelem:

Teljes terhelhetőség csak a teljes menethossz becsavarása esetén.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz