{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 508 | |
Szabvány | DIN 508 | |
Szélesség a | 11,7 mm | |
Szélesség e | 18 mm | |
Magasság k | 7 mm | |
Hossz | 18 mm | |
Menetméret | M10 | |
Kő magassága | 14 mm | |
T-horony névleges méret | 12 mm | |
menettel | igen | |
Anyag | Nemesíthető acél | |
Szilárdsági osztály | 10 | |
Termék fajtája | Horonycsap |
Cikkszám |
370530 12
Másolás |
|
EAN / GTIN |
4020772080037
Másolás |
|
Gyártó száma |
80036
Másolás |
|
Gyártó | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |