Láncfeszítő szerszám

Cikkszám: 370270
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
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
Sorozat Duo
Lánchossz 1 m
Hossz L 108 mm
Szélesség B 40 mm
Magasság H 89 mm
Maximális szorítóerő 16 kN
Maximális nyomaték 70 Nm
Szorítócsavar kulcsnyílás SW 11
Termék fajtája Láncos leszorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 370270
EAN / GTIN 2050001769176
Gyártó száma 06-041

Leírás

Tartalom:

Inkluzív láncbeakasztó blokk.

Opcionális tartozék:

Lásd a 370350370560 sz. alatt

Figyelem:

A 370450370470 sz. rögzítőcsavarok nem képezik a tartalom részét.