Kompakt leszorító Duo

Cikkszám: 370260
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
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
Sorozat Duo
Max. szorítóerő − betolt szorítókar-pozíciónál 11 kN
Max. szorítóerő − kihúzott szorítókar-pozíciónál 8 kN
Hossz L 120 mm
Szélesség B 40 mm
Magasság H 95 mm
Kinyúlás A (könyökös szorítókar) 48 mm - 91 mm
Kinyúlás A (egyenes szorítókar) 46 mm - 88 mm
Befogási magasság nyomás S (könyökös szorítókar) 38 mm - 129 mm
Befogási magasság nyomás S (egyenes szorítókar) 0 mm - 80 mm
Befogási magasság emelés S (könyökös szorítókar) 4 mm - 94 mm
Befogási magasság emelés S (egyenes szorítókar) 52 mm - 142 mm
Termék fajtája Kompakt leszorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 370260
EAN / GTIN 4045197312914
Gyártó száma 21-021

Leírás

Kivitel:

  • 2 különböző feszítőkarral (egyenes ill. könyökös).
  • Emelés is lehetséges a feszítőkar átfordításával.

Opcionális tartozék:

Lásd a 370350370560 sz. alatt

Figyelem:

A 370450370470 sz. rögzítőcsavarok nem képezik a tartalom részét.