{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | monobloc | |
Kinyúlás A | 62 mm | |
Szorítási magasság S | -8 mm - 102 mm | |
Hossz L | 108 mm | |
Szélesség B | 40 mm | |
Magasság H | 89 mm | |
Maximális szorítóerő | 12 kN | |
Maximális nyomaték | 80 Nm | |
Termék fajtája | Kompakt leszorító |
Cikkszám | 370150 62 | |
EAN / GTIN | 4045197312884 | |
Gyártó száma | 06-032 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Kompakt leszorító Monobloc, Kinyúlás A: 62mm
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható
403,00 €
260,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
382,00 €
286,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
265 darabszám azonnal szállítható
295,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlás A | 62 mm | 67 mm | 67 mm |
Szélesség B | 40 mm | 35 mm | 40 mm |
Magasság H | 89 mm | 81 mm | 81 mm |
Hossz L | 108 mm | 95 mm | 95 mm |
Maximális szorítóerő | 12 kN | 12 kN | 12 kN |
Szorítási magasság S | -8 mm - 102 mm | -8 mm - 100 mm | 0 mm - 100 mm |
Termék fajtája | Kompakt leszorító | Kompakt leszorító | Kompakt leszorító |