{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kinyúlás A | 67 mm | |
Szorítási magasság S | -8 mm - 100 mm | |
Hossz L | 95 mm | |
Szélesség B | 35 mm | |
Magasság H | 81 mm | |
Nyomókar r | 94 mm | |
Maximális szorítóerő | 12 kN | |
Maximális nyomaték | 105 Nm | |
Rögzítőfurat hengeres fejű csavarokhoz DIN 912 | M10 / M12 | |
Termék fajtája | Kompakt leszorító |
Cikkszám | 370142 67 | |
EAN / GTIN | 4045197605900 | |
Gyártó száma | 370142 67 |