Van alternatíva erre a termékre

Kompakt leszorító 47

Cikkszám: 370142 47
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Kinyúlás A 47 mm
    Szorítási magasság S -1 mm - 90 mm
    Hossz L 95 mm
    Szélesség B 35 mm
    Magasság H 81 mm
    Nyomókar r 75 mm
    Maximális szorítóerő 16 kN
    Maximális nyomaték 105 Nm
    Rögzítőfurat hengeres fejű csavarokhoz DIN 912 M10 / M12
    Termék fajtája Kompakt leszorító

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 370142 47
    EAN / GTIN 4045197602497
    Gyártó száma 370142 47

    Leírás

    Kivitel:

    Ház és nyomókar nemesített acélból, ezáltal nagy terhelhetőségű.
    A rugós golyó megtámasztású nyomóidom gyorsan, szerszám nélkül cserélhető. A speciális poliamid tömítés védi a belső részt a szennyeződésektől.

    Előny:

    Kompakt felépítés, kb. 30 %-kal kisebb, mint a hasonló modellek. Időtakarékos befogó- és kioldó automatika.
    Standard DIN 912 hengeres fejű csavarok (M10 / M12) használhatóak.

    Opcionális tartozék:

    370350 sz. szorítókulcs, 370430 sz. nyomóidomok.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz