{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | monobloc | |
Kinyúlás A | 34 mm | |
Szorítási magasság S | 0 mm - 80 mm | |
Hossz L | 108 mm | |
Szélesség B | 40 mm | |
Magasság H | 89 mm | |
Maximális szorítóerő | 16 kN | |
Maximális nyomaték | 80 Nm | |
Termék fajtája | Kompakt leszorító |
Cikkszám | 370150 34 | |
EAN / GTIN | 4045197312877 | |
Gyártó száma | 06-022 |