Csúsztatható szorító Rövid, Típus: 6

Cikkszám: 370092 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 764Md
T-horony szélessége 18 mm
Rögzítő csavar G M16
Befogási magasság h-H 6 mm - 50 mm
Szorítóerő 40 kN
A 42 mm
A1 92 mm
B 60 mm
B1 20 mm
L 110 mm
Állítási út V 15 mm - 95 mm
Kulcsnyílás SW 10 mm
Rögzítő csavar G1 M20
Termék fajtája Nagy szorítóerejű leszorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 370092 6
EAN / GTIN 4020772004682
Gyártó száma 556190

Leírás

Kivitel:

  • 30 ill. 49 kN szorítóerő kb. 100 Nm meghúzási nyomatékkal.
  • Kovácsolt befogóelem ötvözött nemesíthető acélból, feketére horganyzott.
  • Magasságban és hosszában fokozatmentesen állítható.
  • Alacsony szerkezetmagasság.

Tartalom:

  • Alaptest és tartó.
  • Horonycsap DIN 508, szorítócsavarral, szilárdsági osztály 12.9.

Opcionális tartozék:

370096 sz. nyomóelemek.