{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 764Md | |
T-horony szélessége | 14 mm | |
Rögzítő csavar G | M12 | |
Befogási magasság h-H | 6 mm - 50 mm | |
Szorítóerő | 32 kN | |
A | 36 mm | |
A1 | 78 mm | |
B | 54 mm | |
B1 | 18 mm | |
L | 95 mm | |
Állítási út V | 12 mm - 82 mm | |
Kulcsnyílás SW | 8 mm | |
Rögzítő csavar G1 | M16 | |
Termék fajtája | Nagy szorítóerejű leszorító |
Cikkszám | 370092 5 | |
EAN / GTIN | 4020772003135 | |
Gyártó száma | 556189 |