{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menet M | M5 | |
Külső ⌀ D | 28 mm | |
Külső ⌀ D1 | 20 mm | |
Hossz 1 | 25 mm | |
Gallérhossz L2 | 6,3 mm | |
Maximális terhelhetőség (statikus) | 90 kN | |
Termék fajtája | Önbeálló felfekvo |
Cikkszám | 370059 M5 | |
EAN / GTIN | 2050001888273 | |
Gyártó száma | K0282.605 |