Önbeálló felfekvő recézett, belső menet M4

Cikkszám: 370059 M4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet M Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menet M M4
Külső ⌀ D 18 mm
Külső ⌀ D1 10,5 mm
Hossz 1 17 mm
Gallérhossz L2 4,4 mm
Maximális terhelhetőség (statikus) 25 kN
Termék fajtája Önbeálló felfekvo

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 370059 M4
EAN / GTIN 2050001877215
Gyártó száma K0282.604

Leírás

Kivitel:

  • Nemesített acél, foszfátozott test.
  • A golyó elfordulás ellen biztosított.

Golyó golyóscsapágy acélból.
Belső menettel.

Felhasználás:

Ütközőként, felfekvőként és nyomóelemként szolgálnak a szerkezetgyártás területén.

Figyelem:

Kombinálhatóak a 370085370086 sz. elforgatható leszorítóval vagy a 370073 és 370074 szorító kampóval.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz