{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hossz L | 44 mm | |
Magasság H | 23 mm | |
Szélesség B1 | 32 mm | |
Szélesség B2 | 10 mm | |
Szorító löket | 4 mm | |
Szorítóerő | 3,5 kN | |
Max. meghúzási nyomaték | 45 Nm | |
Termék fajtája | Leszorító |
Cikkszám | 370051 M8 | |
EAN / GTIN | 4059245559725 |