{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hossz L | 54 mm | |
Magasság H | 29 mm | |
Szélesség B1 | 40 mm | |
Szélesség B2 | 12 mm | |
Szorító löket | 5 mm | |
Szorítóerő | 5,5 kN | |
Max. meghúzási nyomaték | 55 Nm | |
Termék fajtája | Leszorító |
Cikkszám | 370051 M10 | |
EAN / GTIN | 4059245559732 |