Szimpla ékes szorítópofa sík, Menet M: M8

Cikkszám: 370022 M8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet M Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menet M M8
Hossz 27 mm - 31 mm
Magasság H 17,5 mm
B1 29 mm
Max. meghúzási nyomaték 43 Nm
Szorítóerő 20 kN
Termék fajtája Ékszorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 370022 M8
EAN / GTIN 4030618237686
Gyártó száma 23250.0048

Leírás

Felhasználás:

A szorítócsavar behajtásával a két szorítópofa kifelé mozog és a munkadarabot egy fix ütközőnek nyomja.

Alapanyag:

Szerszámacél alaptest, edzett, matt fényű. Szerszámacél szorítópofák, edzett, barnított és köszörült.

Figyelem:

Beszerelés menetes furatba vagy T-horonyhoz való anyával. Horizontális vagy vertikális több munkadarabos befogás lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz